text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nyomatékkulcsok 3/4;100-500 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head, 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789

Cikkszám 0Q825160
Elektronikus Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 100 - 500
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 100 - 500
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Márka Bahco

Leírás

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head, 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789

Cikkszámok

Cikkszám 0Q825160
EAN 7314150340149
UBB 500674193387
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 7445-500
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.