text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Nyomatékkulcsok 1/4;3-15 NM


Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Cikkszám 4C985407
Elektronikus Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 3 - 15
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 3 - 15
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Márka Bahco

Leírás

Mechanical torque wrench Accuracy: ± 4% (cw) Fixed ratchet head 24-36 teeth / 10°-15° action ISO 6789.

Cikkszámok

Cikkszám 4C985407
EAN 7314150311576
UBB 500674192132
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 7445-15
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.