text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco nyomatékkulcs 1/4 4-20nm


Over 100,000 cycles within accuracy  Range covering from 4 to 20 N·m/40 - 180 in.lb torque values  Can only be used clockwise  Accurate to ±3% of reading which exceeds the requirements of ISO6789-1:2017  Clicking system triggers a tactile and audible signal  Reversible round ratchet head in 1/4" square drive allowing CW operation only  In a semi-transparent square tube with eurohole hanger  On request preset wrenches can be set and certified with a declaration of conformity  ISO 6789  Made in the UK 

Cikkszám 7I804472
Elektronikus Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 4 - 20
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) 4 - 20
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 3
Márka Bahco
Type Torque Wrench

Leírás

Over 100,000 cycles within accuracy  Range covering from 4 to 20 N·m/40 - 180 in.lb torque values  Can only be used clockwise  Accurate to ±3% of reading which exceeds the requirements of ISO6789-1:2017  Clicking system triggers a tactile and audible signal  Reversible round ratchet head in 1/4" square drive allowing CW operation only  In a semi-transparent square tube with eurohole hanger  On request preset wrenches can be set and certified with a declaration of conformity  ISO 6789  Made in the UK 

Cikkszámok

Cikkszám 7I804472
EAN 7314150416158
UBB 500710990192
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 74PR-20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.