text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Műanyag kalapácsok 3625N 22 MM

Műszaki adatok

Kialakítás Plastic hammer
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 22
Teljes súly (g) 154
Cserélhető hegy Igen
Anyagfej Műanyag

Leírás

For ordinary workshop use on pressure-sensitive materials Blue plastic polls made of cellulose butyrate (Cellidor™ - Bayer AG), centre piece made of malleable cast iron Wooden handle A hammer that replaces all similar hammers of copper, lead, brass, rubber or wood High impact strength. Resistant to low-octane fuels, oil and grease Two cambered faces3625NL = Spare polls with cambered face, pair

Cikkszámok

Cikkszám L6305.220.001
EAN 7314151073602
UBB 203112011390
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 3625N-22
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.