text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco lapos fogó 2421G-180


Cikkszám K0164.002.180
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 180
Teljes hossz (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 57.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 180
Teljes hossz (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Acél
Pofa hossza (mm) 57.5
Fej szélessége (mm) 17
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
Fej magassága (mm) 3
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 168
Árucikk kód 8203200000
Model 2421G
Type Flat Nose Pliers

Cikkszámok

Cikkszám K0164.002.180
EAN 7314150102556
UBB 240104313442
UNSPSC 27112126
Gyártó cikksz 2421 G-180
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.