Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Fogók és csipeszek
Kombinált fogók
Kombinált fogók
K0160.000.180
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
Bahco kombinált fogó 2628 G 2628G-180IP
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
K0160.000.180
Szigetelt
Igen
Formája
Egyenes
Felületvédelem
Egyéb
Tömeg
240
Hosszúság
180
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kiálló vágás
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Formája
Egyenes
Felületvédelem
Egyéb
Tömeg
240
Hosszúság
180
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kiálló vágás
Nem
Anyag
Acél
Pofa hossza (mm)
36
Átlós vágóollóval
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Fej szélessége (mm)
24
Szalagtartomány átmérője (mm)
1.8 - 2
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fogantyúfedél
Műanyag fogantyúk
Megfogási felület
Fogazott
Kovácsolt
Nem
Fej magassága (mm)
4
VDE által tesztelt
Nem
Model
2628G
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
K0160.000.180
EAN
7314150044030
UBB
240102244003
UNSPSC
27112139
Gyártó cikksz
2628 G-180IP