text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco kombinált csavarkulcs 111M 10 mm-es


Cikkszám
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Egyéb
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 10
Pontok száma 12
Márka Bahco
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 144
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 10
Felületvédelem Egyéb
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 10
Pontok száma 12
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 30
Model 111M
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám L8310.100.001
EAN 7314151828653
UBB 203120086574
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 111M-10

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.