Kiegészítők
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
Kulcsok
Kiegészítők
L8055.001.780
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
Bahco Kiegészítők 6961 6961
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
L8055.001.780
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
101
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
101
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/4 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm)
6.35
Négyszögletes rúd
6,3 mm (1/4 hüvelyk)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
65
Type
Extension Bar
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
L8055.001.780
EAN
7314151089870
UBB
203122669740
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
6961