Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
L5030
L5030.010.013
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
Bahco Kétvégű gyűrűs csavarkulcs 2M 10 x 13 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
190
Kulcsméret nagy (mm)
13
Kis kulcsméret (mm)
10
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Pontok száma
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Hosszúság (mm)
190
Kulcsméret nagy (mm)
13
Kis kulcsméret (mm)
10
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
120
Model
2M
Type
Offset Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
L5030.010.013
EAN
7314151001513
UBB
203120588199
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
2M-10-13
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést