text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dupla, 8 6 mm hosszú, 78 mm hosszú, krómozott, dupla, nyitott végű kulcs 8 6 mm


15°-ra és 75°-ra állított pofák, GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek finomra polírozva, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, fejek finomra csiszolva, krómozott.

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 77.3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 6
Kis kulcsméret (mm) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 77.3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kulcsméret nagy (mm) 6
Kis kulcsméret (mm) 6
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 2.2
Fej szélessége kicsi (mm) 12.4
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
derékszögű kulcsos modell Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka GEDORE

Leírás

15°-ra és 75°-ra állított pofák, GEDORE vanádium acél 31CrV3, fejek finomra polírozva, krómozott, Vanádium acél 31CrV3, fejek finomra csiszolva, krómozott.

Cikkszámok

Cikkszám G2122.060.001
EAN 4010886609439
UBB 203120457254
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 6094390

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.