text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Két és három karos lehúzók 4532-A 4532-A

Cikkszám L6500.000.010
Kialakítás Egyéb
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 80
Gyorsbeállítással Igen

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Kampók száma 2
Megfordítható karok Igen
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm) 80
Gyorsbeállítással Igen

Leírás

Extractor: 2 arms Finish: Galvanised, with induction hardened spindle from 4532-C, D, E, F, G and H Arms and yokes are drop-forged Material: Special steel By reversing the arms, the extractor can be used as internal or external The large claw surfaces offer many advantages for careful and quick removal of pulleys, gears, ball bearings etc. Arms always grip parallel to each other Arm tip is flat and leg body is narrow 4532K: Pair of spare arms 4532LK: Pair of long spare arms 4532/S: Spare spindle

Cikkszámok

Cikkszám L6500.000.010
EAN 7314151082109
UBB 203116012477
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 4532-A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.