text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Impact dugaszolóaljzat K7801M 24 mm

Cikkszám L7046.240.001
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 24
Hosszúság (mm) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 14
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 175
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám L7046.240.001
EAN 7314151779894
UBB 203122085137
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz K7801M-24
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.