text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-R fúró Narancs 3.00


Cikkszám 6H463057
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 3
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 33
Átmérő (mm) 3 - 3
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 61
Átmérő fúró (mm) 3
A tengely átmérője (mm) 3
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 33
Átmérő (mm) 3 - 3
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Szerszámok száma összesen 2
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Fúrók száma acélhoz 2
Márka Bahco
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 6H463057
EAN 7314150394258
UBB 500702504233
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 4415-3.00
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.