Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
6D545098
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
Bahco HSS-R fúró Narancs 2,50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6D545098
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm)
2.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
30
Átmérő (mm)
2.5 - 2.5
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
57
Átmérő fúró (mm)
2.5
A tengely átmérője (mm)
2.5
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
30
Átmérő (mm)
2.5 - 2.5
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Szerszámok száma összesen
2
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
118
Szár alakja
Cylindrical
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Fúrók száma acélhoz
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6D545098
EAN
7314150394241
UBB
500702504076
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
4415-2.50