Csavart hornyú fúrószárak
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
9P084428
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
Bahco HSS-G fúrógép Narancs 2,00
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9P084428
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Csomagolás
Kartondoboz)
A tengely átmérője (mm)
2
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
24
Átmérő (mm)
2 - 2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
49
Átmérő fúró (mm)
2
Csomagolás
Kartondoboz)
A tengely átmérője (mm)
2
Tartórendszer
Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm)
24
Átmérő (mm)
2 - 2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Középfúróval
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas betonhoz
Nem
Alkalmas kerámiához
Nem
Szerszámok száma összesen
10
Alkalmas öntöttvashoz
Igen
Alkalmas fához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas kőhöz
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Kétoldalas fúró
Nem
Dugós tengely lapos véggel
Nem
Vágóanyag
HSS
Szög a csúcson (°)
130
Szár alakja
Cylindrical
Alkalmas fúráshoz
Nem
Hűtőcsatornával
Nem
Alkalmas csempékhez
Nem
Spirálfúró
Igen
Gyorszárral
Nem
Fúrók száma acélhoz
10
Márka
Bahco
Type
Drill Bit
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9P084428
EAN
7314150372140
UBB
500702384289
UNSPSC
31390000
Gyártó cikksz
4513-2.00-10P