text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-G fúrógép Narancs 16,00 1P


Cikkszám 9N519090
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 16
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 120
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 178
Átmérő fúró (mm) 16
A tengely átmérője (mm) 16
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 120
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bahco
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 9N519090
EAN 7314150392155
UBB 500702496646
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 4513-16.00-1P
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.