text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-G fúró Narancs 6,50


Cikkszám 2E119181
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 6.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 63
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 101
Átmérő fúró (mm) 6.5
A tengely átmérője (mm) 6.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 63
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bahco
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 2E119181
EAN 7314150371969
UBB 500702501007
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 4413-6.50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.