text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-G fúró Narancs 4,00


Cikkszám 6Y758149
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 4
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 43
Átmérő (mm) 4 - 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 75
Átmérő fúró (mm) 4
A tengely átmérője (mm) 4
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 43
Átmérő (mm) 4 - 4
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Szerszámok száma összesen 2
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Fúrók száma acélhoz 2
Márka Bahco

Cikkszámok

Cikkszám 6Y758149
EAN 7314150371891
UBB 500702499616
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 4413-4.00
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.