text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-G drill 10.20


Numéro d'article 6M948221
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Emballé par 1

Spécifications

Comprimento total (mm) 133
Broca de diâmetro (mm) 10.2
Diâmetro do eixo (mm) 10.2
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 87
Adequado para aço inoxidável Sim
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Sim
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Bahco
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M948221
EAN 7314150372041
UBB 500702494823
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 4413-10.20
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.