text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-E fúró Narancs 2,50


Cikkszám 5T583980
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Csomagolás Kartondoboz)
A tengely átmérője (mm) 2.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 30
Átmérő (mm) 2.5 - 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 57
Átmérő fúró (mm) 2.5
Csomagolás Kartondoboz)
A tengely átmérője (mm) 2.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 30
Átmérő (mm) 2.5 - 2.5
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Szerszámok száma összesen 10
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Fúrók száma acélhoz 10
Márka Bahco
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 5T583980
EAN 7314150373116
UBB 500702377432
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 4511-2.50-10P
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.