text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco HSS-E fúró Narancs 14,00 1P


Cikkszám 2X834633
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
A tengely átmérője (mm) 14
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 108
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 160
Átmérő fúró (mm) 14
A tengely átmérője (mm) 14
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 108
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas betonhoz Nem
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Nem
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 135
Szár alakja Cylindrical
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Igen
Gyorszárral Nem
Márka Bahco
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 2X834633
EAN 7314150373574
UBB 500702487405
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 4511-14.00-1P
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.