text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó dugasz DO63125016


DO63125016 - 1/2x16mm Impact Socket 4-point

Cikkszám DO63125016ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 16
Hosszúság (mm) 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 20
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 185
Type Impact Socket

Leírás

DO63125016 - 1/2x16mm Impact Socket 4-point

Cikkszámok

Cikkszám DO63125016ACT
EAN 8717981182282
UBB 500618857576
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO63125016
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.