Feszültségmérők
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Feszültségmérők
L7150.035.042
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
Bahco Feszültségmérő 8045LVDE 0,5 x 3,5 x 42 mm 0,5 x 3,5 x 42 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
L7150.035.042
Folyamatossági vizsgálat
Nem
Hosszúság (mm)
132
Pengehossz (mm)
42
Penge szélessége (mm)
3.5
Feszültségjelzés
Egyéb
Belső alapterhelés
Nem
Egypólusú fázisjelzés
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Folyamatossági vizsgálat
Nem
Hosszúság (mm)
132
Pengehossz (mm)
42
Penge szélessége (mm)
3.5
Feszültségjelzés
Egyéb
Belső alapterhelés
Nem
Egypólusú fázisjelzés
Igen
Érintkező nélküli feszültség érzékelése
Nem
Adattartás
Nem
Háttérvilágítás LC-jelzés
Nem
Tesztelőszál-védelem
Nem
Mérési pont megvilágítása
Nem
Feszültség mérési tartomány (V)
150 - 250
A mező forgásirányának jelzése
Nem
Kapcsolható terhelés
Nem
A vizsgálat típusa
1 pólusú
Használható csapadék esetén
Nem
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
20
Type
Voltage Tester
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
L7150.035.042
EAN
7314151509163
UBB
203125014530
UNSPSC
41113676
Gyártó cikksz
8045LVDE