text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco fúrófej 9526 26


Auger bit for drilling in wood One section of tang with hexagonal shank for firm grip in the chuck. Additional 15 mm long section with four flat sides, suitable for hand braces Spirals with Levin pattern Lacquered for rust protection Sizes 6 to 38 mm

Cikkszám S5040.260.001
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hatszög tartó
Alkalmas fához Igen
Vágóanyag Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 210
Átmérő fúró (mm) 26
Tartórendszer Hatszög tartó
Alkalmas fához Igen
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Spirálfúró Igen
Márka Bahco

Leírás

Auger bit - wood

Cikkszámok

Cikkszám S5040.260.001
EAN 7311518012656
UBB 240153280997
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 9526-26
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.