Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Csillagkulcsok
L5030
L5030.008.009
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
Bahco Dupla végű gyűrűskulcs 2M 8 x 9 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
180
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
9
Kis kulcsméret (mm)
8
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság
180
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Kulcsméret nagy (mm)
9
Kis kulcsméret (mm)
8
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Pontok száma
12
Márka
Bahco
Model
2M
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
L5030.008.009
EAN
7314151001216
UBB
203120117353
UNSPSC
27111743
Gyártó cikksz
2M-8-9
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést