text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dupla végű gyűrűskulcs 2M 6 x 7 mm

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 165
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Egykulcsos modell Nem

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Hosszúság 165
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Pontok száma 12
Márka Bahco
Model 2M

Leírás

Double end deep offset ring wrench in metric sizes Standards: ISO 1085, ISO 10104 and DIN 838 Material: High performance alloy steel 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface

Cikkszámok

Cikkszám L5030.006.007
EAN 7314151001209
UBB 203120117270
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2M-6-7

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.