text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Dupla végű gyűrűskulcs 2M 25 x 28 mm


Double end deep offset ring wrench in metric sizes Standards: ISO 1085, ISO 10104 and DIN 838 Material: High performance alloy steel 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 336
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 28
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság 336
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Kulcsméret nagy (mm) 28
Kis kulcsméret (mm) 25
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Pontok száma 12
Márka Bahco

Leírás

Double end deep offset ring wrench, metric

Cikkszámok

Cikkszám L5030.025.028
EAN 7314151001308
UBB 203120118831
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 2M-25-28

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.