text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco dugókulcs-készlet DD/S14 1/2 14DLG 14 darab


Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Cikkszám S5446.000.100
Felületvédelem Foszfatizált
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Csomagolás Ügy
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 0
Szerszámok száma összesen 14
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 14
racsnival Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 1477
Type Socket Spanner Set

Leírás

Set of 1/2" deep impact sockets 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174 Finish: Black finish Material: High performance alloy steel To be used with machines For maximum safety, use clamping springs Case with 2-component handle. 3 pcs removable three section plastic box in DD/S14

Cikkszámok

Cikkszám S5446.000.100
EAN 7311518280338
UBB 500505926120
UNSPSC 27111703
Gyártó cikksz DD/S14
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.