text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Csillagkulcsok 304 11x13 304 11 X13 MM


GEDORE-vanádium acél 31CrV3, krómozott, A szűk helyekre specializálódott, A rendkívül nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez

Cikkszám
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 13
Kis kulcsméret (mm) 11
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
A fej magassága kicsi (mm) 7
A fej magassága nagy (mm) 7.5
Félhold modell Igen
Fej szélessége kicsi (mm) 17
Nagy fejszélesség (mm) 20.5
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 85
Model 304
Type Half Moon Ring Spanner

Leírás

GEDORE-vanádium acél 31CrV3, krómozott, A szűk helyekre specializálódott, A rendkívül nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez

Cikkszámok

Cikkszám G2167.011.013
EAN 4010886647004
UBB 240120080587
UNSPSC 27111743
Gyártó cikksz 6470040

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.