Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
2W567822
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
Bahco Combination ratcheting wrench set 19MM
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
2W567822
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
19
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
19
Felületvédelem
Krómozott
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
19
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Márka
Bahco
Árucikk kód
8204110000
Model
1RM
Type
Combination Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Ratchet combination gear wrench in metric sizes Standards: ISO 1711-1 and DIN 3113 Material: High performance alloy steel Open end angle 15º with a slimmer head for improved accessibility Ratchet in the ring for high productivity application 12 points Dynamic-Drive Profile provides longer life for screws and nuts 5º action angle Switch for quick change of, right or left Bigger and bi-directional size marking for easy identification Chrome plated Micro Matt finishing provides high quality surface.
Cikkszámok
Cikkszám
2W567822
EAN
7314153000668
UBB
500652517748
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
1RM-19