text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Bahco Combinációs kulcs 111Z 9/16


Cikkszám
Hosszúság (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 9/16 hüvelyk
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Pontok száma 12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 177
Felületvédelem Krómozott
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 9/16 hüvelyk
Kulcsszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Pontok száma 12
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 65
Árucikk kód
Model 111Z
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám L8316.142.001
EAN 7314151828998
UBB 203120597836
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 111Z-9/16

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.