text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Bahco Combinációs csavarkulcs SBS20 20mm

Cikkszám
Hosszúság (mm)
Összes megjelenítése
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Összes megjelenítése
Felületvédelem Egyéb
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 20
Darabonkénti súly (g) 150

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 232
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 20
Felületvédelem Egyéb
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 20
Darabonkénti súly (g) 150
Árucikk kód
Model S20
Type Combination Wrench

Cikkszámok

Cikkszám S5823.200.001
EAN 7314153009241
UBB 500503028226
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz SBS20-20

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.