text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Betonfúró Orange 2S 18 x 300mm Bahco Betonfúró Orange 2S 18 x 300mm


Cikkszám 5C562655
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 250
Vágópengék száma 2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 300
Átmérő fúró (mm) 18
Tartórendszer SDS-plus
Vágási hossz (mm) 250
Vágópengék száma 2
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Középfúróval Nem
Műanyaghoz alkalmas Nem
Alkalmas acélhoz Nem
Alkalmas betonhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas öntöttvashoz Nem
Alkalmas fához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas kőhöz Igen
Alkalmas üveghez Nem
Kétoldalas fúró Nem
Dugós tengely lapos véggel Nem
Vágóanyag Egyéb
Szár alakja Egyéb
Alkalmas fúráshoz Nem
Hűtőcsatornával Nem
Alkalmas csempékhez Nem
Spirálfúró Nem
Gyorszárral Nem
Márka Bahco
Árucikk kód 82075030000
Type Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 5C562655
EAN 7314150385492
UBB 500702436675
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 4652-18-300
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.