Test catalogus aantal
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
Akkumulátor
Battery management
Chargers
6U375957
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
Bahco akkumulátortöltő/tápegység 12V 100A 0-2000Ah 35mm² x 5m kábel
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6U375957
Szélesség
450
Magasság
450
Mélység
140
Környezeti hőmérséklet (°C)
-20 - 40
Rövidzárlat elleni védelem
Igen
Akkumulátor minősége
Ólom-sav
Max. töltési áram (A)
100
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
450
Magasság
450
Mélység
140
Környezeti hőmérséklet (°C)
-20 - 40
Rövidzárlat elleni védelem
Igen
Akkumulátor minősége
Ólom-sav
Max. töltési áram (A)
100
Frekvencia
50/60 Hz
Védettségi fok (IP)
IP20
Hőmérsékletérzékelővel
Nem
Túlterhelés elleni védelem
Nem
Túlmelegedés elleni védelem
Nem
Névleges kimeneti feszültség 1 (V)
13
Névleges kimeneti feszültség 2 (V)
14.8
Bemeneti csatlakozás
Egyéb
Alkalmas indítóakkumulátorokhoz
Igen
Alkalmas ipari akkumulátorokhoz
Nem
Kimeneti csatlakozás
Krokodil klip
Alkalmas tápegységhez
Igen
Alkalmas hőmérséklet-kompenzált terheléshez
Nem
Kimenő csatlakozások száma
1
Ajánlott akkumulátorkapacitás (Ah)
0 - 2000
Úszótöltő
Igen
Névleges bemeneti feszültség 1 (V)
220
Névleges bemeneti feszültség 2 (V)
240
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6U375957
EAN
7314150344710
UBB
500696848224
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
BBCE12-F100