Kulcsos szerszámok
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
3Z981113
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
Bahco Adjustable Wrench 32mm Jaw Width Chrome Plated 170mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
3Z981113
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
170
Max. kulcsnyílás (mm)
32
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
170
Max. kulcsnyílás (mm)
32
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve
Igen
Állkapocs pozíció (°)
15
Márka
Bahco
Type
Adjustable Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner headSpecial product benefits: Extra-short design with large work area
Cikkszámok
Cikkszám
3Z981113
EAN
7314153010629
UBB
500659344864
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
9029 C