text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Kiegészítők K8160D GR. 1


Cikkszám L7069.000.001
Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 75
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Négyszögletes rúd 12.5 mm (1/2 inch)
Az ISO 3316 szabvány szerint tesztelve Nem
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 140
Árucikk kód 8466103800
Type Square Drive Extension Bar

Cikkszámok

Cikkszám L7069.000.001
EAN 7314151237400
UBB 203120641063
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz K8160D-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.