text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco 466M vízmérték Mágneses 400 mm-es vízmérték


Cikkszám S5550.000.401
Elektronikus Nem
Állítható Nem
Hosszúság (mm) 400
Légbuborékok száma 2
Anyag Alumínium
A mérés relatív pontossága (mm/m) 0.5
Mágneses Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Elektronikus Nem
Állítható Nem
Hosszúság (mm) 400
Légbuborékok száma 2
Anyag Alumínium
A mérés relatív pontossága (mm/m) 0.5
Mágneses Igen
Lézerrel Nem
Kézi lyukak száma 1
Maratott mérőfelület Igen
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 545
Type Magnetic Spirit Level

Cikkszámok

Cikkszám S5550.000.401
EAN 7314150128358
UBB 500579561258
UNSPSC 27111802
Gyártó cikksz 466-400-M
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.