Nedtrain Oud
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Szintezők
Szintezők
S5550.001.001
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
Bahco 466M vízmérték mágneses 1000 mm-es mágneses vízmérték
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
S5550.001.001
Elektronikus
Nem
Állítható
Nem
Hosszúság (mm)
1000
Légbuborékok száma
3
Anyag
Alumínium
A mérés relatív pontossága (mm/m)
0.5
Mágneses
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Elektronikus
Nem
Állítható
Nem
Hosszúság (mm)
1000
Légbuborékok száma
3
Anyag
Alumínium
A mérés relatív pontossága (mm/m)
0.5
Mágneses
Igen
Lézerrel
Nem
Kézi lyukak száma
1
Maratott mérőfelület
Igen
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
1125
Type
Magnetic Spirit Level
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
S5550.001.001
EAN
7314150186105
UBB
500579561829
UNSPSC
27111802
Gyártó cikksz
466-1000-M