text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Bahco 427 570 gr


Cikkszám S5070.000.570
Kialakítás Karmos kalapács
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 370
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 30
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Karmos kalapács
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 370
Anyag pálca Faipari
Tip átmérő/tip szélesség (mm) 30
Mágneses Nem
Nem visszavont Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Súly fej (g) 570
Teljes súly (g) 720
Cserélhető hegy Nem
Anyagfej Egyéb
Körömkihúzóval Igen
Pálcás védelemmel Nem
Körömtartóval Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 600
Árucikk kód
Model 427
Type Claw Hammer

Cikkszámok

Cikkszám S5070.000.570
EAN 7311518025427
UBB 400110205145
UNSPSC 27111602
Gyártó cikksz 427-20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.