text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco 2339 2339-220IP 2339-220IP


Cikkszám K0167.001.220
Szigetelt Nem
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 205
Hosszúság (mm) 220
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 28
ESD tesztelt Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 205
Hosszúság (mm) 220
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 28
ESD tesztelt Nem
Fej magassága (mm) 16
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 370
Árucikk kód 8203200000
Type End Cutting/Fencing Pliers

Cikkszámok

Cikkszám K0167.001.220
EAN 7314150101061
UBB 240104306925
UNSPSC 27112112
Gyártó cikksz 2339-220IP
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.