Foglalatok
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
Kulcsok
Foglalatok és kiegészítők
Foglalatok
L7025
L7025.170.001
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
Bahco 17 mm-es dugókulcs
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
17
Hosszúság (mm)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
17
Hosszúság (mm)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Igen
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
12.2
Ütvecsavarozóhoz
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Bahco
Darabonkénti súly (g)
66
Type
Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
L7025.170.001
EAN
7314151097134
UBB
203122071509
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
7800DM-17
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést