text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco ütvecsapó dugókulcs K7801M 32 mm


Cikkszám L7046.320.001
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 32
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 32
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 18
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 300
Árucikk kód 8204200000
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám L7046.320.001
EAN 7314151825157
UBB 203122670557
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz K7801M-32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.