text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco átlósvágó 2101GC 2101GC-160IP


Cikkszám K0169.001.160
Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 21
Csíkozási funkcióval Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Formája Standard
Felületvédelem Egyéb
Hosszúság (mm) 160
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fej szélessége (mm) 21
Csíkozási funkcióval Nem
ESD tesztelt Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 9
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 162
Type Side Cutting Pliers

Cikkszámok

Cikkszám K0169.001.160
EAN 7314150106561
UBB 500511508243
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 2101GC-160IP
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.