text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco állítható csőkulcs 9071P 200mm


Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Head angle 15º provides better accessibility Left-handed screw P series: Reversible jaw for pipe use Black finish. Precision hardened and anti-corrosion treated

Cikkszám
Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság 208
Max. kulcsnyílás (mm) 28
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság 208
Max. kulcsnyílás (mm) 28
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Model ERGO 90P

Leírás

Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 1996 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Head angle 15º provides better accessibility Left-handed screw P series: Reversible jaw for pipe use Black finish. Precision hardened and anti-corrosion treated

Cikkszámok

Cikkszám K0008.900.200
EAN 7314150103430
UBB 240123046890
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 9071 P

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.