text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco állítható csőkulcs 9031 205mm


Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process Special adjustable wrenches with extra wide jaw opening Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Wider opening jaw and shorter handle than a standard wrench Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left-handed screw Black finish, precision-hardened and anti-corrosion treated

Cikkszám K0003.000.205
Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 218
Max. kulcsnyílás (mm) 38
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Foszfatizált
Hosszúság (mm) 218
Max. kulcsnyílás (mm) 38
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 348.2
Árucikk kód 8204120000
Type Adjustable Wrench

Leírás

Adjustable wrenches developed according to the scientific ERGO™ process Special adjustable wrenches with extra wide jaw opening Standards: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M - 2003 and BS 6333 High performance alloy steel Comfortable non slip thermoplastic grip handle Scale in mm for pre adjusting and accurate measurement The jaw does not fall out even at maximum opening of the wrench Wider opening jaw and shorter handle than a standard wrench Head combines slimness for accessibility with strength for performance Left-handed screw Black finish, precision-hardened and anti-corrosion treated

Cikkszámok

Cikkszám K0003.000.205
EAN 7314150110988
UBB 427123008729
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 9031
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.