text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CSÍPŐFOGÓ..64 6411-115MM


Elektronikai végvágó fogó Precíziós fogó ultra finom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Stabil, holtjátékmentes dobozos csukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A polírozott vagy tükörfényes polírozás egy finom olajréteggel együtt hatékony rozsdavédelmet nyújt - nincs áramköri hiba, amelyet

Cikkszám K1064.110.115
Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 74
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Egyéb
Tömeg 74
Hosszúság (mm) 115
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Fogantyúfedél Műanyag bevonatú
VDE által tesztelt Nem
Márka Knipex
Darabonkénti súly (g) 70
Type Electronics End Cutting Nipper

Leírás

Elektronikai végvágó fogó Precíziós fogó ultra finom vágási munkákhoz, pl. az elektronikában és a finommechanikában. Stabil, holtjátékmentes dobozos csukló. Alacsony súrlódású dupla rugó a kíméletes és egyenletes nyitáshoz. A polírozott vagy tükörfényes polírozás egy finom olajréteggel együtt hatékony rozsdavédelmet nyújt - nincs áramköri hiba, amelyet a bevonatos szerszámokról leváló króm okoz. A vágóélek kiegészítőleg lézerrel edzettek, a vágóélek keménysége kb. 56 HRC. Végvágó, ferde vágás nélkül. - Vágási képességek lágy huzal (átmérő): Vágási kapacitások: Ø 1,4 mm- Vágási kapacitások: közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 0,8mm- Fejszélesség (A): 11mm- Pofa hossza (B): Vágóél hossza mm (C): 16mm- Vágóél hossza mm (D): 12mm- Pofa vastagsága (illesztés) (D): 7mm- Vágóél hossza mm (C): 16mm

Cikkszámok

Cikkszám K1064.110.115
EAN 4003773017769
UBB 419104299393
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 64 11 115
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.