text.skipToContent text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.

Knipex csőkulcs 90° piros porszórt 310 mm


Csőkulcs 90°-os svéd mintázatú csőkulcs. 90°-os szögben állított pofák. Ellentétes irányban eltolt fogazású pofák. A fogak indukciósan edzettek. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 42mm- Csövek befogadó

Cikkszám K1083.010.254
Hosszúság 310
Befeszítési tartomány (mm) 42 - 42
Márka Knipex
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 310
Befeszítési tartomány (mm) 42 - 42
Márka Knipex

Leírás

Csőkulcs 90°-os svéd mintázatú csőkulcs. 90°-os szögben állított pofák. Ellentétes irányban eltolt fogazású pofák. A fogak indukciósan edzettek. I-gerendás fogantyú kialakítás. Rögzített állítóanya. Piros porszórt bevonat, pofák fényesre csiszolva. Megfogó pofák speciálisan edzett fogakkal, keménység kb. 56 HRC. - Szorítószélesség: 42mm- Csövek befogadóképessége (átmérő): Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 1 5/8in- Csövek befogadóképessége (átmérő): Ø 1 5/8in-: Belső átmérő, hüvelyk: Ø 1 in

Cikkszámok

Cikkszám K1083.010.254
EAN 4003773014188
UBB 240102218106
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 83 10 010
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.