text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC MOERSLEUTEL CHROOM ERGO 9070C


High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner head

Cikkszám 9M989623
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 158
Max. kulcsnyílás (mm) 20
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 158
Max. kulcsnyílás (mm) 20
Az ISO 6787 szabvány szerint tesztelve Igen
Állkapocs pozíció (°) 15
Márka Bahco
Model 90C
Type Adjustable Wrench

Leírás

High-performance steel. Hardened. Stainless. Chrome-plated. 15° jaw position. With ergonomic plastic handle. Slim head. With adjustment/measuring scale on spanner head

Cikkszámok

Cikkszám 9M989623
EAN 7314150100187
UBB 500659346018
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 9070C
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.