Csapágylehúzók
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
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Csapágylehúzók
G1330.100.001
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
Stahlwille Húzó 12623N 23N 20mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
G1330.100.001
Kialakítás
Gömbcsuklóhúzó
Max. húzóerő (N)
34.34
Rögzítési hatótávolság (mm)
20
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
12 - 50
Type
12623 N
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gömbcsuklóhúzó
Max. húzóerő (N)
34.34
Rögzítési hatótávolság (mm)
20
Szorítószélesség (belső húzás) (mm)
12 - 50
Type
12623 N
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1330.100.001
EAN
4018754173280
UBB
500504926642
UNSPSC
27111712
Gyártó cikksz
71050011