text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC KAPARÓ 3X130X75MMPEER


For scraping on windows, frames and mouldings with different inverted radii Made of cemented carbide with superior sharpness, for scraping on wood, metal or concrete Can be turned 360° in the handle to find different radii or sharp points Outer diameter on round section is 17mm/2/3" Profile blades for scraper 625

Cikkszám S5427.003.625
Szélesség 17
Alkalmas Scraper
Anyag Egyéb
A penge alakja Egyéb
Márka Bahco
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 17
Alkalmas Scraper
Anyag Egyéb
A penge alakja Egyéb
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 90
Model ERGO
Type Replacement Blade

Leírás

For scraping on windows, frames and mouldings with different inverted radii Made of cemented carbide with superior sharpness, for scraping on wood, metal or concrete Can be turned 360° in the handle to find different radii or sharp points Outer diameter on round section is 17mm/2/3" Profile blades for scraper 625

Cikkszámok

Cikkszám S5427.003.625
EAN 7311518221621
UBB 400135824532
UNSPSC 27112009
Gyártó cikksz 625-PEAR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.